ABB - TB/U12-CG Inter Tacteo premium KNX 12T - A529729

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TB/U12-CG Inter Tacteo premium KNX 12T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 12

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395297292

Réf. Sonepar

00026529729

Réf. Fournisseur

A529729

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

12

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

verre

finition de la surface:

brillant

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

TB/U12-CG Inter Tacteo premium KNX 12T

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.