ABB - TB/U2.4.1-CG Inter tacteo KNX 2T CV - A523073

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TB/U2.4.1-CG Inter tacteo KNX 2T CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395230732

Réf. Sonepar

00026523073

Réf. Fournisseur

A523073

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

TB/U2.4.1-CG Inter tacteo KNX 2T CV

Les Atouts de l'article:

Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conception. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Élément de commande multifonction librement configurable. Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec capteur de température intégré. Fonction interrupteur poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes, etc. Avec fonction de proximité intégrée. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. La connexion au bus est assurée via la borne de bus fournie. Nombre d'abonnés au bus: 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.