ABB - TBR/U4.7.1-CG Thermostat tacteo + Inter 4T V - A523079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395230794
Réf. Sonepar
00026523079
Réf. Fournisseur
A523079
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
autre
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
classe de la température de contrôle:
I
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Élément de commande multifonction librement configurable. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Avec fonction de proximité intégrée. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Interrupteur à bascule gauche / droite (commutation / variation / store / émetteur de valeur / scènes d'éclairage / fonction ventilateur). Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%. Avec coupleur de bus KNX intégré. Nombre d'abonnés au bus: 1 avec alimentation auxiliaire 24 V séparée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.