ABB - TBR/U4-CG Thermostat Tacteo premium + Inter 4T - A529732

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TBR/U4-CG Thermostat Tacteo premium + Inter 4T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395297322

Réf. Sonepar

00026529732

Réf. Fournisseur

A529732

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

verre

finition de la surface:

brillant

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

classe de la température de contrôle:

I

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

TBR/U4-CG Thermostat Tacteo premium + Inter 4T

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.