ABB - TBW/U.1.1-CG Détecteur Présence tacteo C 180° - A523083

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TBW/U.1.1-CG Détecteur Présence tacteo C 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 17 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395230831

Réf. Sonepar

00026523083

Réf. Fournisseur

A523083

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

17 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

autre

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.2 m

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TBW/U.1.1-CG Détecteur Présence tacteo C 180°

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.