ABB - TBW/U.3.1-CG Détecteur Présence tacteo H 180° - A523135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 17 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395231357
Réf. Sonepar
00026523135
Réf. Fournisseur
A523135
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
commutateur de sélection:
Oui
durée de marche max.:
17 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
autre
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.2 m
largeur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
10 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


