Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - TD-C1.1 Détecteur Gaz avec Contact Relais - A455241

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de message - optique/acoustique

  • couleur - blanc

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614552410

Réf. Sonepar

00026000132

Réf. Fournisseur

A455241

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

montage en saillie

type de message:

optique/acoustique

couleur:

blanc

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Oui

détecte le gaz naturel:

Oui

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Non

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Oui

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Oui

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Non

détecte des gaz explosifs:

Oui

détecte des gaz inflammables:

Oui

détecte des gaz toxiques:

Non

largeur:

114 mm

diamètre:

114 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

longueur:

114 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

TD-C1.1 Détecteur Gaz avec Contact Relais

Les Atouts de l'article:

Le détecteur de gaz est conçu pour surveiller les pièces résidentielles et commerciales. Il peut être utilisé comme un appareil autonome ou connecté aux entrées des centrales d'alarme anti-intrusion et incendie ABB ou des appareils ABB i‑bus® KNX. Il nécessite une alimentation électrique externe. Le détecteur est également très sensible aux gaz combustibles. Il convient à la surveillance des gaz combustibles tels que le propane, le méthane et le butane, ainsi que l'acétylène, le gaz de ville et le gaz naturelgaz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.