ABB - Télérupteur E290 - 16A- 1NO+1NF - 24VAC/12VDC (1 module) - A093981

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - électronique pour contrôleur central

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270939817

Réf. Sonepar

00026093981

Réf. Fournisseur

A093981

Marque

ABB

fonction:

électronique pour contrôleur central

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

68 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

12...12 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

3000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2500 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

E290-16-11/24 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 24VAC/12VDC - Contacts 1NO+1NF - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,5W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.

Les Atouts de l'article:

Les télérupteurs électromécaniques, Série E290 - offre simplicité, économie d'énergie et efficacité. La gamme E290 d'ABB peut être utilisée pour réaliser un système de contrôle d'éclairage simple, économe en énergie et efficace. Économisez de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution car la bobine du télérupteur n'a besoin que d'une alimentation de courte impulsion.Les appareils sont conçus pour des courants nominaux de 16 et 32A. Grâce aux accessoires combinables, ils couvrent presque toutes les applications du marché.

Les Atouts de la gamme:

Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.