ABB - Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 24VAC/12VDC (1 module) - A093957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Télérupteur E290
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270939572
Réf. Sonepar
00026093957
Réf. Fournisseur
A093957
Marque
ABB
fonction:
électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
68 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
12...12 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
3000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2500 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les télérupteurs électromécaniques, Série E290 - offre simplicité, économie d'énergie et efficacité. La gamme E290 d'ABB peut être utilisée pour réaliser un système de contrôle d'éclairage simple, économe en énergie et efficace. Économisez de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution car la bobine du télérupteur n'a besoin que d'une alimentation de courte impulsion.Les appareils sont conçus pour des courants nominaux de 16 et 32A. Grâce aux accessoires combinables, ils couvrent presque toutes les applications du marché.
Les Atouts de la gamme:
Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





