ABB - Terminals Vert. Divider Rear Int. Up. H=200mm D=900mm - PSVS2090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Terminals Vert. Divider Rear Int. Up. H=200mm D=900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 880 mm

  • hauteur - 232.5 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646794666

Réf. Sonepar

00026679466

Réf. Fournisseur

PSVS2090

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

largeur:

880 mm

hauteur:

232.5 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Terminals Vert. Divider Rear Int. Up. H=200mm D=900mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.