ABB - Terra AC Câble T2-T2 7mètres 3P 32A - 6AGC082537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - autre
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 400 V
longueur du câble - 7 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire Terra AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719874451253
Réf. Sonepar
00026445125
Réf. Fournisseur
6AGC082537
Marque
ABB
finition côté véhicule:
autre
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
400 V
longueur du câble:
7 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
0
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
Les Atouts de l'article:
Câble Terra AC T2-T2, 7 m, 1P, 32 A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


