ABB - Therm. D'Ambiance V.C. Avec Lcd Me Davos Blanc Studio - 586665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395116098
Réf. Sonepar
00026003300
Réf. Fournisseur
586665
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Élément de commande pour le contrôle de la température ambiante avec écran LCD et 5 boutons de commande. Utilisé pour le contrôle de la température d'une seule pièce dans la technologie de chauffage et de climatisation. Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. Le régulateur de température ambiante fonctionne à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.