ABB - Thermostat Actionneur 230V f@h Wireless - BJE521572

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Thermostat Actionneur 230V f@h Wireless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395215722

Réf. Sonepar

00026521585

Réf. Fournisseur

BJE521572

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Thermostat Actionneur 230V f@h Wireless

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement chauffage / refroidissement. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante. Avec affichage de la température de consigne. Avec actionneur de commutation intégré, par ex. pour commander des actionneurs thermoélectriques dans des systèmes de chauffage / refroidissement ou des systèmes de chauffage électrique au sol. La fonction RTC est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). En liaison avec la sonde de température 6226 / T, le régulateur de température ambiante intégré peut être équipé d'une sonde à distance. Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). À utiliser uniquement en combinaison avec les plaques de recouvrement des régulateurs de température ambiante ABB-free @ home® 6235-xxx. Avec griffes de fixation.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.