ABB - Thermostat D'Ambiance À Afficheur Zenit - 590252

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395189139

Réf. Sonepar

00026003608

Réf. Fournisseur

590252

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

Thermostat D'Ambiance À Afficheur Zenit

Les Atouts de l'article:

Pour ABB i-bus® KNX Élément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour le déclenchement des actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Le contrôleur est un thermostat pour les ventilo-convecteurs dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.). Commutez les contacts pour la sélection du mode de fonctionnement et la molette pour le réglage du point de consigne ou de la vitesse du ventilateur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.