ABB - Thermostat D'Ambiance Intégré Avec Modification - BJE521101

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Thermostat D'Ambiance Intégré Avec Modification

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395211014

Réf. Sonepar

00026521102

Réf. Fournisseur

BJE521101

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

classe de la température de contrôle:

I

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

15.7 mm

Thermostat D'Ambiance Intégré Avec Modification

Les Atouts de l'article:

Élément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour le déclenchement des actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Pour contrôler les entraînements de vannes disponibles dans le commerce. Pour contacter la plaque de recouvrement 6236-xxx. Avec capteur de température intégré. Avec affichage de la température de consigne. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.