ABB - Thermostat f@h Wireless - BJE521571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395215715
Réf. Sonepar
00026521584
Réf. Fournisseur
BJE521571
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement chauffage / refroidissement. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante. Avec affichage de la température de consigne. En liaison avec la sonde de température 6226 / T, le régulateur de température ambiante intégré peut être équipé d'une sonde à distance. À utiliser uniquement en combinaison avec les plaques de recouvrement des régulateurs de température ambiante ABB-free @ home® 6235-xxx. Avec griffes de fixation.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.