ABB - Thermostat f@h Zénit - BJE518874

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • autres systèmes de bus - free@home

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395188743

Réf. Sonepar

00026518876

Réf. Fournisseur

BJE518874

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

avec commande sur site:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

14 mm

Thermostat f@h Zénit

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.