ABB - Tina 10B v2 - J448450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 2
nombre d'entrées de commutation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024484502
Réf. Sonepar
00026000146
Réf. Fournisseur
J448450
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
2
nombre d'entrées de commutation:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
77
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
1
courant de commutation max.:
5 A
adapté à une charge C:
Oui
nombre de canaux de sortie:
1
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
fonction commutation:
Oui
tension de fonctionnement normale:
24...24 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Adaptation des sécurités optiques ABB avec sorties OSSD à la solution DYNlink avec possibilité de connecter un bouton de réinitialisation local. Tina 10B a un connecteur mâle M12-5 vers la boucle DYNlink, un connecteur femelle M12-8 vers le dispositif OSSD et un connecteur femelle M12-5 pour le bouton de réinitialisation local.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.