ABB - Tina 10C v2 - J448451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 2
nombre d'entrées de commutation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024484519
Réf. Sonepar
00026000147
Réf. Fournisseur
J448451
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
2
nombre d'entrées de commutation:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
77
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
1
courant de commutation max.:
5 A
adapté à une charge C:
Oui
nombre de canaux de sortie:
1
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
fonction commutation:
Oui
tension de fonctionnement normale:
24...24 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Adaptation des sécurités optiques ABB avec sorties OSSD à la solution DYNlink avec possibilité d'alimenter l'émetteur. Tina 10C dispose d'un connecteur mâle M12-5 vers la boucle DYNlink, d'un connecteur femelle M12-8 vers le dispositif OSSD et d'un connecteur femelle M12-5 pour l'alimentation du transmetteur (0V et + 24VDC)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.