ABB - Tirant metallique Longueur=180mm (par 6pcs) pour hauteur de barres 75<H<100mm - PTRA0100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Tirant metallique Longueur=180mm (par 6pcs) pour hauteur de barres 75<H<100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 200 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646908988

Réf. Sonepar

00026005328

Réf. Fournisseur

PTRA0100

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

autre

Tirant metallique Longueur=180mm (par 6pcs) pour hauteur de barres 75
Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.