ABB - TKK/U.1.1-CG Porte carte tacteo KNX C Mifare RF non prog - A523087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - carte à puce
mode de pose - encastré
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395230879
Réf. Sonepar
00026523087
Réf. Fournisseur
A523087
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
carte à puce
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conception. Pour insérer des cartes RF mifare. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Fonction librement programmable> Ne pas déranger <,> Sonnerie Constituer une pièce <. Nombre d'abonnés au bus: 1 avec alimentation auxiliaire 24 V séparée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.