ABB - TKK/U.2.1-CG Porte carte tacteo V Mifare RF non prog - A523125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - encastré
couleur - autre
matériau - verre
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395231258
Réf. Sonepar
00026523125
Réf. Fournisseur
A523125
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
carte à puce
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
matériau:
verre
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conceptionPour l'insertion et l'évaluation des cartes RF mifareLes icônes et/ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration WebAvec coupleur de bus KNX intégréFonction librement programmable> Ne pas déranger <,> Sonnerie Constituer une pièce
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.