ABB - TL1 Interrupteur Crépusculaire 2-200 lux 110-230V AC 16 A 1NO Rail DIN - T229921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière séparé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...200 lx
luminosité de coupure - 2...200 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Inter. Crépusculaire TL Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542299219
Réf. Sonepar
00026229921
Réf. Fournisseur
T229921
Marque
ABB
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
2...200 lx
luminosité de coupure:
2...200 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
déclenchement retardé:
23 s
enclenchement retardé:
23 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
puissance max. de commutation LED:
100 W
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
encastré
pivotant:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-25...55 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
avec interface DALI:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
65 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Inter. Crépusculaire TL Line
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



