ABB - TLs Cellule Photovolaique IP65 pour Inter. Crépusculaire TL1 - T229931

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière séparé

  • luminosité d'allumage - 2...200 lx

  • luminosité de coupure - 2...200 lx

  • puissance max. de commutation LED - 100 W

  • avec coupure nocturne automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter. Crépusculaire TL Line

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542299318

Réf. Sonepar

00026229931

Réf. Fournisseur

T229931

Marque

ABB

finition du capteur:

capteur de lumière séparé

luminosité d'allumage:

2...200 lx

luminosité de coupure:

2...200 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-40...70 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

avec interface DALI:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TLs Cellule Photovolaique IP65 pour Inter. Crépusculaire TL1

Les Atouts de la gamme:

Inter. Crépusculaire TL Line

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.