ABB - TM 30/24 - Transfo. Modulaire 230VAC/12VAC-24VAC, 30VA, Utilisation Discontinue - T228765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 2.5 A
courant de sortie max. - 2.5 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sonnerie RI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542287650
Réf. Sonepar
00026228766
Réf. Fournisseur
T228765
Marque
ABB
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
2.5 A
courant de sortie max.:
2.5 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
24 V
tension secondaire 3:
12 V
intensité de courant secondaire 2:
1.25 A
intensité de courant secondaire 3:
1.25 A
puissance de sortie max.:
30 W
puissance dissipée max.:
4 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
65 mm
largeur:
52.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
3
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
Sonnerie RI
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




