ABB - TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=300mm P=700mm - PTAB3070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=300mm P=700mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 781 mm

  • profondeur - 13.5 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646817730

Réf. Sonepar

00026681773

Réf. Fournisseur

PTAB3070

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

381 mm

hauteur:

781 mm

profondeur:

13.5 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=300mm P=700mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.