ABB - Toit anti-pluies - Coffret GEMINI taille 1 - C627744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 51.5 mm
profondeur - 180 mm
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126277449
Réf. Sonepar
00026627744
Réf. Fournisseur
C627744
Marque
ABB
largeur:
250 mm
hauteur:
51.5 mm
profondeur:
180 mm
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
180 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


