ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=600mm P=500mm (x1) - PTBB6050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=600mm P=500mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 681 mm

  • hauteur - 581 mm

  • profondeur - 13.5 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646782229

Réf. Sonepar

00026678222

Réf. Fournisseur

PTBB6050

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

681 mm

hauteur:

581 mm

profondeur:

13.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 1 Toit/Base fermée IP30/40 L=600mm P=500mm - Tôle d'acier décapée - couleur RAL 7035 - Gris clair - Accessoires Armoire pro E POWER.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.