ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=1000mm P=300mm (x1) - PTBB1030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1081 mm
hauteur - 381 mm
profondeur - 13.5 mm
matériau - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646782304
Réf. Sonepar
00026678230
Réf. Fournisseur
PTBB1030
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
1081 mm
hauteur:
381 mm
profondeur:
13.5 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.