Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1) - PTBB8090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 881 mm

  • hauteur - 981 mm

  • profondeur - 13.5 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646782298

Réf. Sonepar

00026678229

Réf. Fournisseur

PTBB8090

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

881 mm

hauteur:

981 mm

profondeur:

13.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

900 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Toit/Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.