ABB - Toit/Base fermée IP65 L=800mm P=700mm (x1) - PTBB8076

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Toit/Base fermée IP65 L=800mm P=700mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 881 mm

  • hauteur - 781 mm

  • profondeur - 13.5 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646782991

Réf. Sonepar

00026678299

Réf. Fournisseur

PTBB8076

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

881 mm

hauteur:

781 mm

profondeur:

13.5 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Toit/Base fermée IP65 L=800mm P=700mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.