ABB - Toit/Base fermée IP65 L=500mm P=500mm (x1) - PTBB5050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 581 mm
hauteur - 581 mm
profondeur - 13.5 mm
matériau - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646798169
Réf. Sonepar
00026679816
Réf. Fournisseur
PTBB5050
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
581 mm
hauteur:
581 mm
profondeur:
13.5 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.