ABB - Toit Supplementaire IPx1 L=1000mm (x2) - PKST1000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Toit Supplementaire IPx1 L=1000mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1099.5 mm

  • hauteur - 79.1 mm

  • profondeur - 3 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646811417

Réf. Sonepar

00026681141

Réf. Fournisseur

PKST1000

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

1099.5 mm

hauteur:

79.1 mm

profondeur:

3 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Toit Supplementaire IPx1 L=1000mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.