ABB - TOIT SURÉLEVÉ LARGEUR 400MM PROFONDEUR 700MM - PKTE4070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 220 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 1080 mm
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050669006129
Réf. Sonepar
00026900612
Réf. Fournisseur
PKTE4070
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
220 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
1080 mm
matériau:
autre
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.