Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - TORE 180mm WGC 180 - 110207

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TORE 180mm WGC 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8425426337646

Réf. Sonepar

00026620124

Réf. Fournisseur

110207

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

bride de montage

TORE 180mm WGC 180

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.