ABB - Tore TR160 Ø160mm pour Relais RD2-RD3 - T274350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 16 A
courant assigné secondaire - 8 A
diamètre d'ouverture - 160 mm
puissance apparente nominale secondaire - 2000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542743507
Réf. Sonepar
00026274351
Réf. Fournisseur
T274350
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
16 A
courant assigné secondaire:
8 A
diamètre d'ouverture:
160 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2000 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
236...236 mm
largeur de l'ouverture:
236...236 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.