ABB - Tore TR160A Ø160mm Ouvrant pour Relais RD2-RD3 - T274360

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Tore TR160A Ø160mm Ouvrant pour Relais RD2-RD3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 16 A

  • courant assigné secondaire - 8 A

  • diamètre d'ouverture - 160 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1600 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542743606

Réf. Sonepar

00026274361

Réf. Fournisseur

T274360

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

16 A

courant assigné secondaire:

8 A

diamètre d'ouverture:

160 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1600 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

236...236 mm

largeur de l'ouverture:

236...236 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Tore TR160A Ø160mm Ouvrant pour Relais RD2-RD3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.