ABB - Tore TR2 Ø60mm pour Relais RD2-RD3 - T202040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 30 A
diamètre d'ouverture - 60 mm
facteur de limite de surintensité - FS 5
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542020400
Réf. Sonepar
00026202041
Réf. Fournisseur
T202040
Marque
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
30 A
diamètre d'ouverture:
60 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
110...110 mm
largeur de l'ouverture:
110...110 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Les moniteurs de courant résiduel (RCM) avec transformateur externe peuvent détecter les courants de fuite. Grâce au minidip, vous pouvez régler la sensibilité et le temps d'intervention. Selon le même diamètre, les transformateurs sont réalisés en une seule version pour toutes les valeurs de sensibilité des relais.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



