ABB - Tore TR4 Ø110mm pour Relais RD2-RD3 - T202060

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • diamètre d'ouverture - 240 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

  • étalonné - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542020608

Réf. Sonepar

00026202061

Réf. Fournisseur

T202060

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

diamètre d'ouverture:

240 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

150...150 mm

largeur de l'ouverture:

150...150 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Tore TR4 Ø110mm pour Relais RD2-RD3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.