ABB - Tore TR4A Ø110mm Ouvrant pour Relais RD2-RD3 - T274340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
diamètre d'ouverture - 240 mm
facteur de limite de surintensité - FS 5
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542743408
Réf. Sonepar
00026274341
Réf. Fournisseur
T274340
Marque
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
diamètre d'ouverture:
240 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
150...150 mm
largeur de l'ouverture:
150...150 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




