ABB - Tore TR5A Ø210mm Ouvrant pour Relais RD2-RD3 - T206570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 25 A
courant assigné secondaire - 12 A
diamètre d'ouverture - 210 mm
puissance apparente nominale secondaire - 630 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542065708
Réf. Sonepar
00026206574
Réf. Fournisseur
T206570
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
25 A
courant assigné secondaire:
12 A
diamètre d'ouverture:
210 mm
puissance apparente nominale secondaire:
630 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
290...290 mm
largeur de l'ouverture:
290...290 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.