ABB - TP/T 1 - USB Programmer - MIFARE - A289621


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 1356...1356 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 100 mm
taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012542896210
Réf. Sonepar
00026289621
Réf. Fournisseur
A289621
Réf. Commerciale
ABB
fréquence:
1356...1356 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
100 mm
taux de transmission max., lecture:
106 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106 kBit/s
nombre d’entrées numériques:
0
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
122 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
93 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.