ABB - TR/A1.1 Time Receiver GPS - A901572

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 1

  • nombre de sorties - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779015721

Réf. Sonepar

00026901572

Réf. Fournisseur

A901572

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

1

nombre de sorties:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

programme quotidien:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

programme annuel:

Non

programme astronomique:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

programmation externe:

Non

simulation de présence:

Non

heure d'été/d'hiver:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

carte mémoire incluse:

Non

mise à jour des jours fériés:

Non

horloges secondaires contrôlables par bus:

Non

autonomie:

0 h

indice de protection (IP):

IP54

TR/A1.1 Time Receiver GPS

Les Atouts de l'article:

Pour la réception et le traitement du signal GPS, ainsi que pour la mesure de la luminosité et de la température. Le capteur mesure la luminosité et la température extérieure et les envoie sur le bus KNX. De même, l'heure, la date et les coordonnées géographiques sont envoyées au bus KNX. De plus, les heures de lever et de coucher du soleil sont également envoyées au bus. Avec coupleur de bus intégré.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.