ABB - TR6 Tore de mesure de courant Ø300 MM - T218541

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TR6 Tore de mesure de courant Ø300 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 5000 A

  • diamètre d'ouverture - 300 mm

  • hauteur de l'ouverture - 386...386 mm

  • largeur de l'ouverture - 386...386 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542185413

Réf. Sonepar

00026218541

Réf. Fournisseur

T218541

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

5000 A

diamètre d'ouverture:

300 mm

hauteur de l'ouverture:

386...386 mm

largeur de l'ouverture:

386...386 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

TR6 Tore de mesure de courant Ø300 MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.