ABB - Transformateur de Contrôle TM-C250/115-230 - T207153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 115...230 V
puissance apparente nominale - 250 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542071532
Réf. Sonepar
00026207153
Réf. Fournisseur
T207153
Réf. Commerciale
ABB
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...400 V
tension secondaire 1:
115...230 V
puissance apparente nominale:
250 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
9.5 %
largeur:
100 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
110 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
250 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.