ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT30/100 - T288780

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT30/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 110 mm

  • classe de précision - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette série

EAN

8012542887805

Réf. Sonepar

00026288780

Réf. Fournisseur

T288780

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

110 mm

classe de précision:

3

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

30...30 mm

largeur de l'ouverture:

20...20 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT30/100

Les Atouts de l'article:

Le CT30 / 100 est un transformateur de courant à noyau divisé utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.