ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT30/150 - T288790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 110 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur d'intensité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542887904
Réf. Sonepar
00026288790
Réf. Fournisseur
T288790
Marque
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
110 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Le CT30 / 150 est un transformateur de courant à noyau divisé utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


