ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT80/250 - T288820

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT80/250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 4 A

  • diamètre d'ouverture - 125 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542888208

Réf. Sonepar

00026288820

Réf. Fournisseur

T288820

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

4 A

diamètre d'ouverture:

125 mm

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1000 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

50...50 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT80/250

Les Atouts de l'article:

Le CT80 / 250 est un transformateur de courant à noyau divisé utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.