ABB - Transformateur de courant CT12/1200 - T260810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1200 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 50 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateur d'intensité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542608103
Réf. Sonepar
00026260810
Réf. Fournisseur
T260810
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1200 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
50 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
20 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
58.3...58.3 mm
largeur de l'ouverture:
127.3...127.3 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
CT12 / 1200 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.