Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Transformateur de Courant CT6 600A - T260590

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Transformateur de Courant CT6 600A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à primaire bobiné

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542605904

Réf. Sonepar

00026260591

Réf. Fournisseur

T260590

Marque

ABB

modèle:

transformateur de courant à primaire bobiné

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

22.5...22.5 mm

largeur de l'ouverture:

64.7...64.7 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de Courant CT6 600A

Les Atouts de l'article:

CT6 / 600 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.